LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599
LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599
LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599
LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599
LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599
LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599
LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599
LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599
LTP-20S(R) LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 72830599

LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)220
全光束(Lm)98/m
内容量1セット注文コード72830599品番LTP-20S(R)
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。
混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。
持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。
最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。

用途
誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
質量(kg)4(テープライトのみ)電球の種類LED使用周囲温度(℃)5~40特性二重絶縁消費電力(W)220電源タイプ電源コード式全光束(Lm)98/mLED寿命(時間)30000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)発光色仕様連続点灯:2本までセット内容LEDテープライト(20m)、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋
注意
※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。

商品説明動画

HATAYA「LEDテープライト」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする