耐切創冷感アームカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72830820 品番 414072
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。
接触冷感素材を採用しており、装着時にひんやりとした感触があり、暑い現場でも快適に使用できます。
JIS試験で実証されたUVカット率99.5%で、日差しの強い屋外作業でも安心です。

用途
腕の切創防止用。
作業時の安全・快適性向上用。
トラスコ品番714-3987 材質ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25% ブラック 質量(g)66 全長(cm)30 耐切創性耐切創レベル4C 特性UVカット99.5%(JIS試験) 手首周り(cm)17 上腕周り(cm)25
注意
※刃物の突き刺しや強い衝撃には対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする