HS-EH02UBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 72830888

HS-EH02UBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 72830888
HS-EH02UBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 72830888
HS-EH02UBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 72830888
HS-EH02UBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 72830888
HS-EH02UBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 72830888
HS-EH02UBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 72830888
HS-EH02UBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 72830888

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72830888品番HS-EH02UBK
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのUSBヘッドセット。

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする