画像準備中

Gemini(TM) pH Flexible Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72830916 品番 00F-4454-P0-AX
参考基準価格(税別)¥641,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

推奨用途:極端なpH条件下での高効率の分析または分取分離

長さ(mm)150 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7336-97 内径(mm)21.2 細孔径110A USPコードL1 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質有機シリカ 固定相NX-C18 分離モード逆相
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする