エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの リストレスト
リストレスト コンパクト 小型 マグネット 持ち運び MINIO 負担軽減
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72831308
品番
MOH-MNO01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,510
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
はたらく を、もっと軽やかに。 手首や腕にフィットするクッションにより、パソコン作業時の負担を軽減。 マグネット内蔵により重ねてコンパクトに持ち運ぶことができる”MINIO”モバイルリストレスト。
セット内容
リストレスト×2個
材質
表面:ポリウレタン、裏面:ポリウレタン、リストレスト内部:ポリウレタン・ポリカーボネート、内蔵磁石:ネオジム磁石
色
スレートブラック
質量(g)
約16(1個あたり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約92×60×12(1個あたり)