エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
Google Pixel 5a ガラスフィルム 指紋防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72831475
品番
PM-P211FLGG
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,090
¥
449
バスケットに入れる
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGoogle Pixel 5a (5G)用液晶保護ガラスです。
セット内容
液晶保護ガラス(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種
Google Pixel 5a (5G)
アズワン品番
65-0594-40
特性
ガラス、指紋防止