Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Lux (TM) 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72831476
品番
00B-4492-B0
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7328-48
内径(mm)
2
細孔径
1000A
粒子径(μm)
3
固体サポート
多糖類
固定相
セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3
分離モード
キラル
関連資料:
(2.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません