Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Aeris(TM)Core-Shell LC Columns for Proteins & Peptides
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
2.1
アズワン品番
67-7328-67
注文コード
72832474
品番
00B-4507-AN
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
内径・アズワン品番・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
推奨用途:ペプチドとペプチドマッピング
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7328-67
内径(mm)
2.1
細孔径
100A
粒子径(μm)
3.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
ペプチド XB-C18
分離モード
逆相
関連資料:
(0.92MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません