画像準備中

Aeris(TM)Core-Shell LC Columns for Proteins & Peptides

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)4.6 アズワン品番67-7332-77 注文コード72832526 品番00D-4507-E0
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は内径・アズワン品番・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:ペプチドとペプチドマッピング

長さ(mm)100 フォーマット形式Column アズワン品番67-7332-77 内径(mm)4.6 細孔径100A 粒子径(μm)3.6 固体サポートコアシェルシリカ 固定相ペプチド XB-C18 分離モード逆相
関連資料:(0.92MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする