※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の リーマ
RYOCO(菱高精機)の 超硬リーマ
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.51
注文コード
72832595
品番
ZH509-0.51
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
960
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
0.51
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
外径公差(mm)
+0.008〜+0.002
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
材質
超硬
コーティング
ノンコート
シャンク径公差
h7