※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)0.6 注文コード72832683 品番ZH509-0.60
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は外径など960種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)0.6 刃長(mm)11 全長(mm)50 外径公差(mm)+0.008〜+0.002 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎ 材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする