Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Aeris(TM)Core-Shell LC Columns for Proteins & Peptides
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
内径(mm)
3
アズワン品番
67-7346-74
注文コード
72832745
品番
AJ0-8947
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・アズワン品番・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
推奨用途:UHPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)
2
ホルダー
(必要なホルダー)AJ0-9000
フォーマット形式
ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番
67-7346-74
内径(mm)
3
固定相
C18
分離モード
逆相
関連資料:
(0.92MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません