Phenomenex
Luna(TM) Omega 5 μm Minibore and MidBore(TM) Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-7338-47
67-7329-38
67-7329-42
67-7329-43
67-7329-45
67-7333-47
67-7333-52
67-7333-53
67-7333-57
67-7338-42
67-7338-47
67-7338-48
67-7338-52
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72833777
品番
00F-4753-Y0
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
アズワン品番
67-7338-47
内径(mm)
3
固定相
オメガ PS C18
フォーマット形式
Column
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
関連資料:
(2.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません