Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Gemini 10umC8(3)100A, 00シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱
内径(mm)
50
アズワン品番
67-7333-76
注文コード
72834416
品番
00D-4763-V0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,862,000
この商品は
内径・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7333-76
内径(mm)
50
粒子径(μm)
10
固定相
C8(3)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません