画像準備中

BioZen(TM) 1.8μm SEC、LCカラム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72834748 品番 00B-4769-AN
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
長さ(mm)50 フォーマット形式Column アズワン品番67-7329-70 内径(mm)2.1 細孔径150A 粒子径(μm)1.8 固定相SEC-2 分離モードゲルろ過クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする