画像準備中

Biozen(TM)Analysis of Biologics Aggregate Analysis (cont’d)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)4.6 アズワン品番67-7339-17 注文コード72834854 品番00F-4787-E0
参考基準価格(税別)¥483,000 販売価格(税込) ¥531,299
販売価格(税別)
482,999
この商品は内径・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7339-17 内径(mm)4.6 細孔径200A 粒子径(μm)1.8 固定相dSEC-2
関連資料:(4.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする