Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Biozen(TM)Analysis of Biologics Aggregate Analysis (cont’d)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
4.6
アズワン品番
67-7344-92
注文コード
72834879
品番
00H-4788-E0
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥461,999
販売価格(税別)
¥
419,999
バスケットに入れる
この商品は
内径・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-92
内径(mm)
4.6
細孔径
200A
粒子径(μm)
3
固定相
dSEC-2
関連資料:
(4.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません