画像準備中

Synergi(TM) 4μm Polar-RP 80A、LCカラム 00シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)50 アズワン品番67-7331-37 注文コード72835125 品番00D-4336-V0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,868,000
この商品は内径・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:極性芳香族化合物の分離

長さ(mm)100 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7331-37 内径(mm)50 細孔径80A USPコードL11 粒子径(μm)4 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP 分離モード逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする