画像準備中

Synergi(TM) 4μm Hydro-RP 80A、LCカラム 00シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)30 アズワン品番67-7336-09 注文コード72835265 品番00F-4375-U0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,447,000
この商品は内径・アズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定

長さ(mm)150 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7336-09 内径(mm)30 細孔径80A USPコードL1 粒子径(μm)4 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP 分離モード逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする