画像準備中

Rezex(TM) LCカラム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72835466 品番 00G-0130-D0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

推奨用途:単糖類と糖アルコールの分離

長さ(mm)250 フォーマット形式Column アズワン品番67-7339-29 内径(mm)4 細孔径0A USPコードL19 粒子径(μm)8 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン 固定相8%架橋樹脂カルシウムイオン型 ・ RCU-USP 糖アルコール Ca+2(8%) 分離モードイオン排除
関連資料:(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする