画像準備中

Rezex(TM) LCカラム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72835475 品番 00H-0132-K0
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

推奨用途:有機酸、脂肪酸、アルコール、ケトン、中性化合物、無機塩と組み合わせた単糖類の分離

長さ(mm)300 フォーマット形式Column アズワン品番67-7344-20 内径(mm)7.8 細孔径0A USPコードL17 粒子径(μm)8 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン 固定相8%架橋樹脂水素イオン型 ・ RHM-単糖 H+(8%) 分離モードイオン排除
関連資料:(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする