Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Rezex(TM) LCカラム
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72835518
品番
03B-0135-K0
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
推奨用途:単糖類と糖アルコールの分離。セロビオース、グルコース、キシロース、アラビノース、マンノース、およびその他のセルロース製品の分離
長さ(mm)
50
フォーマット形式
ガードコラム(従来品)
アズワン品番
67-7345-51
内径(mm)
7.8
細孔径
0A
USPコード
L34
粒子径(μm)
8
固体サポート
スルホン化スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
8%架橋樹脂鉛イオン型 ・ RPM-単糖類 Pb+2(8%)
分離モード
イオン排除
関連資料:
(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません