3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

HPLC Columns (cont’d) 5 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)10 アズワン品番67-7342-41 注文コード72835956 品番00G-4448-N0
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別) 値下げ
409,800
この商品は内径・アズワン品番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離

長さ(mm)250 フォーマット形式セミ分取カラム アズワン品番67-7342-41 内径(mm)10 細孔径100A USPコードL43 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相PFP(2) 分離モード逆相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする