画像準備中

Jupiter(R) 5μm C18 300A、LCカラム 00シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72836060 品番 00F-4053-P0
参考基準価格(税別)¥727,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800

推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離

長さ(mm)150 フォーマット形式分取カラム アズワン品番67-7334-67 内径(mm)21.2 細孔径300A USPコードL1 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする