レンズオールライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 付属品マイクロファイバークロス 注文コード72836255 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

[ノンシリコン ヘッドライド磨き剤]
色褪せたヘッドライトを透明に復活!
・整備、板金工場での作業も可能
・あらゆる樹脂製ヘッドライトに施工可能
・1液タイプで簡単にしっかり黄ばみ落とし
・500mlは約35台、1Lは約70台施工可能!

使用方法
1.塗布する面の砂ぼこりなどをよく落としてください
2.ボトルをよく振ってからタオルに500円玉くらいの量の液剤をつけ、薄く塗り広げてください
3.少しこすりますと黄ばみが取れます。1分程置いてからこすりますと、黄ばみがより取れやすくなります
※汚れがひどい場合は、2〜3回繰り返してください
4.仕上げにキレイなタオルで拭き取ってください
付属品マイクロファイバークロス 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.46MB)
注意
※ライト表面(外側)の汚れではなく、ライト内側の汚れや焼けによりライトが曇って見える場合がございますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする