PAG R134a エアコンオイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72836280 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

カーエアコンの潤滑・密封・防錆を目的とした高品質なHFC-134a専用エアコンオイル添加剤
〇冷却力回復
〇静粛性向上
〇燃費改善
〇トラブル予防

用途カーエアコン用潤滑剤 HFC-134a PAG専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
注意
※必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者がマニュアルに従い、正しく取り扱ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする