画像準備中

PolymerX 10μm RP-1 100A、LCカラム 00シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72836306 品番 00F-4328-P0-AX
参考基準価格(税別)¥811,000 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800

推奨用途:低分子

長さ(mm)150 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7335-84 内径(mm)21.2 細孔径100A USPコードL21 粒子径(μm)10 固体サポートポリマー 固定相架橋ポリマー ・ RP-1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする