3.6Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード72836359 品番BCL350T
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」
タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!
最大出力180Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現
3.6V 5.0Ahの高容量で作業量大幅アップ!
適用機種:ハイコーキ3.6Vリチウムイオンバッテリーシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする