10.8Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード72836368 品番BSL1250MT
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」
タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!
最大出力640Wのハイパワーで18Vに迫る快適かつ効率的な作業を実現
10.8V 5.0Ahの高容量で作業量アップ!
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
適用機種:ハイコーキ10.8Vリチウムイオンバッテリーシリーズ

注意
※G1210DA、FG1210DAではご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする