900L用こて先

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 72836429 品番 900L-T-I(10個セット)
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種別I型 外径(Φmm)8.5 サイズL 質量(g)14 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
交換こて先をお求めの際には必ず、その機種に適合した白光製標準こて先をお選び下さい。
機種に不適合のものやその他の類似のこて先をご使用の場合、はんだこての性能が十分に出ないことが考えられるばかりか、ヒーターなどへの負担がかかり、故障の原因なることがありますので、十分ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02210092
2025-04-08
用途:
半田付け及び半田外し作業
電気・ガス・熱供給・水道業

交換パーツのため、交換によってハンダコテが本来の性能に蘇りました

対象商品:
03385821
2024-05-30
用途:
一般的なハーネスのはんだ付け

こて先の耐久性が高く、他社の2倍くらい使用できる印象です。
しかも徐々に摩耗してくる感じなので、そろそろ交換時期かな、と思ってから
購入しても間にあうので、在庫管理が楽です。

対象商品:
02210092
2020-08-29
用途:
はんだ付け作業

使い慣れたはんだごての小手先が中々見つからなくて困っていた。
なじみ深い小手先で使いやすい。

対象商品:
06566621
2019-12-16
用途:
908半田ごてのこて先
農・林・水産業

サイズを交換したかったのです。モノタロさんにあったので購入した。
マニアックな商品を揃えていただきありがとうございました。

対象商品:
02210092
2013-03-15
用途:
基板製作用コテに使用
中村エンジニアリング 様

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする