こて先/CHIP 0.5L型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5組×10本) 注文コード 72836691 品番 A1577(5組セット)
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。

種別0.5L型 寸法(mm)0.5 仕様鉛フリーはんだ対応 質量(g)100 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする