こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 種別3.2D型 注文コード72836761 品番T20-D32(10個セット)
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別・トラスコ品番・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
種別3.2D型 コテ先寸法(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03552815
2020-02-12
用途:
基板の改修
サービス業

見た目より熱容量があり使い易かったですが、15mmのものがあれば追加購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする