画像準備中

Gemini(TM) pH Flexible Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) continued

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-7342-21 注文コード72836848 品番00G-4436-V0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,895,000
この商品はアズワン品番など19種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離

長さ(mm)250 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7342-21 内径(mm)50 細孔径110A USPコードL1 粒子径(μm)10 固体サポート完全多孔質有機シリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18 分離モード逆相
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする