Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Clarity(TM) Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
30
アズワン品番
67-7338-35
注文コード
72836954
品番
00F-4745-U0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,841,000
この商品は
内径・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7338-35
内径(mm)
30
細孔径
100A
粒子径(μm)
5
固定相
オリゴXT
関連資料:
(2.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません