画像準備中

Clarity(TM) Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)21.2 アズワン品番67-7343-65 注文コード72836988 品番00G-4745-P0-AX
参考基準価格(税別)¥1,023,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は内径・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)250 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7343-65 内径(mm)21.2 細孔径100A 粒子径(μm)5 固定相オリゴXT
関連資料:(2.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする