※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

こて先(T33・鉛フリーはんだ対応)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 適合機種FX-801 注文コード72837041 品番T33-1611(10本セット)
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は種別・適合機種・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。

適合機種FX-801 形状溝付 質量(g)25 使用できるこて部FX801 RoHS指令(10物質対応)対応 こて先形状溝付 こて先(Φmm)Φ3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21274347
2019-04-01
用途:
少し大きなモノへの半田付け

コテ先の細いモノにしたので、小さなモノから大きなモノまでカバー出来ます。
ただ、全体も細くしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする