こて先

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 種別3.2D型 適合【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8004/FX-8005、【ノズル組品】ノズル組品A(B5316) 注文コード72837820 品番T37-D32(10個セット)
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は種別・適合・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先

適合【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8004/FX-8005、【ノズル組品】ノズル組品A(B5316) 種別3.2D型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ N2はんだこて FX-8005でご使用の際は、こて先に対応したノズル組品が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする