画像準備中

Lux(R) 5μm セルロース LCカラム AXIA(TM) 00Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72838650 品番00F-4450-V0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,314,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

長さ(mm)150 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7336-88 内径(mm)50 細孔径1000A USPコードL40 粒子径(μm)5 固体サポート多糖類 固定相セルロース トリス(3、5 ジメチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-1 分離モードキラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする