小倉屋
小倉屋の ワーキングウェア
小倉屋の トップス
小倉屋の 秋冬 トップス
ストレッチサーモ防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72839107
品番
3000
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
肩口に反射パイピングを施した、撥水・防風・保温仕様のストレッチサーモジャンパー。袖口ゴム仕様。内ポケットも有り。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
87
素材
ポリエステル100%