Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Yarra 3μm 00Fシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72839115
品番
00F-4513-E0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥323,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7337-69
内径(mm)
4.6
細孔径
290A
USPコード
L20、L25、L33、L35、L37、L38、L39、L59
粒子径(μm)
3
固定相
SEC-3000
分離モード
ゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません