Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Yarra(TM) 3μm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72839158
品番
00H-4512-K0
参考基準価格(税別)
¥353,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-81
内径(mm)
7.8
細孔径
145A
USPコード
L20、L25、L33、L35、L37、L38、L39、L59
粒子径(μm)
3
固定相
SEC-2000
分離モード
ゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
関連資料:
(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません