Phenomenex
Yarra(TM) 3μm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-7344-82
67-7337-68
67-7337-70
67-7344-80
67-7344-81
67-7344-82
67-7344-83
67-7344-84
67-7344-85
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72839167
品番
00H-4513-E0
参考基準価格(税別)
¥347,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
アズワン品番
67-7344-82
内径(mm)
4.6
細孔径
290A
固定相
SEC-3000
フォーマット形式
Column
USPコード
L20、L25、L33、L35、L37、L38、L39、L59
粒子径(μm)
3
分離モード
ゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
関連資料:
(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません