画像準備中

Yarra(TM) 3μm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72839176 品番 00H-4513-K0
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
長さ(mm)300 フォーマット形式Column アズワン品番67-7344-83 内径(mm)7.8 細孔径290A USPコードL20、L25、L33、L35、L37、L38、L39、L59 粒子径(μm)3 固定相SEC-3000 分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
関連資料:(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする