Phenomenex
Jupiter 5umC18 300A
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
72839569
品番
05M-4053-AC
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
アズワン品番
67-7345-70
内径(mm)
0.3
種類
LCカラム
粒子径(μm)
5
固定相
C18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません