Phenomenex
Axia(TM) Jupiter(TM)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
細孔径
300A
300A
90A
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72839648
品番
00G-4168-P0-AX
参考基準価格(税別)
¥730,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
推奨用途:10000Daを超える疎水性の高いタンパク質の分離
アズワン品番
67-7340-17
内径(mm)
21.2
細孔径
300A
粒子径(μm)
10
固定相
C4
長さ(mm)
250
フォーマット形式
軸方向圧縮
USPコード
L26
固体サポート
完全多孔質シリカ
分離モード
逆相
関連資料:
(2.99MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません