Phenomenex
Pilot Scale Columns 10 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-7339-80
67-7339-79
67-7339-80
67-7340-38
67-7340-39
67-7340-55
67-7340-56
67-7340-91
67-7340-92
67-7341-76
67-7341-77
67-7341-92
67-7341-93
67-7347-81
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72839779
品番
00G-4091-N0
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
推奨用途:極性化合物の分離
フォーマット形式
セミ分取カラム
アズワン品番
67-7339-80
内径(mm)
10
USPコード
L3
固定相
非結合シリカ ・ シリカ(2)
長さ(mm)
250
細孔径
100A
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
分離モード
正常相
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません