Pilot Scale Columns 10 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
アズワン品番67-7340-92
内容量1個注文コード72839840品番00G-4285-N0
参考基準価格(税別)¥375,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

推奨用途:芳香族化合物の分離

フォーマット形式
セミ分取カラム
アズワン品番
67-7340-92
内径(mm)
10
USPコード
L11
固定相
TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
長さ(mm)
250
細孔径
100A
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
分離モード
逆相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする