Luna(R) 3μm シリカ(2)100A、LCカラム 00G-4162シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
アズワン品番67-7340-07
内容量1個注文コード72839937品番00G-4162-B0
参考基準価格(税別)¥344,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

推奨用途:極性化合物の分離

アズワン品番
67-7340-07
内径(mm)
2
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
細孔径
100A
USPコード
L3
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
非結合シリカ ・ シリカ(2)
分離モード
正常相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする