9016 ドライ半袖Tシャツ 小倉屋 72839938

ドライ半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
色ネイビー
内容量1枚注文コード72839938品番9016
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

再生ポリエステル繊維を使用。左袖ペン差しポケット。吸汗速乾のDRY半袖Tシャツ。

色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
95
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
素材
ポリエステル80%/綿20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする