小倉屋
ドライ半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
色
ネイビー
Rブルー
ネイビー
ブラック
ホワイト
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72839956
品番
9016
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
再生ポリエステル繊維を使用。左袖ペン差しポケット。吸汗速乾のDRY半袖Tシャツ。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
素材
ポリエステル80%/綿20%